ニッサチェイン
ゴールドスナップ(ステンレス製)
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途
チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法C(mm)
17
仕上
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48997487
P-605
405-6892
50
79
7
0.49
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48997514
P-668
405-6922
25
63
6
0.29
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください