無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230

無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48991801MSRS230 1.5XR0.136041.5426-7907
7,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
48991817MSRS230 1.5XR0.236041.5426-7915
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991844MSRS230 1XR0.126041426-7940
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991862MSRS230 1XR0.326041426-7966
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991871MSRS230 2.5XR0.156042.5426-7974
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991887MSRS230 2.5XR0.256042.5426-7982
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991896MSRS230 2.5XR0.356042.5426-7991
8,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991905MSRS230 2.5XR0.556042.5426-8008
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991914MSRS230 2XR0.146042426-8016
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991923MSRS230 2XR0.246042426-8024
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991932MSRS230 2XR0.346042426-8032
7,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
48991941MSRS230 2XR0.546042426-8041
7,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48991957MSRS230 3XR0.166063426-8059
9,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991966MSRS230 3XR0.266063426-8067
9,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991975MSRS230 3XR0.366063426-8075
9,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991993MSRS230 3XR166063426-8091
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
48992002MSRS230 4XR0.186564426-8105
9,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992011MSRS230 4XR0.286564426-8113
9,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992027MSRS230 4XR0.386564426-8121
9,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
48992045MSRS230 4XR186564426-8148
10,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
48992054MSRS230 5XR0.1107065426-8156
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992063MSRS230 5XR0.2107065426-8164
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992072MSRS230 5XR0.3107065426-8172
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992081MSRS230 5XR0.5107065426-8181
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992097MSRS230 5XR1107065426-8199
10,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991826MSRS230 1.5XR0.336041.5426-7923
7,400
取扱い終了
代替品有
48991835MSRS230 1.5XR0.536041.5426-7931
7,400
取扱い終了
代替品有
48991853MSRS230 1XR0.226041426-7958
7,400
取扱い終了
代替品有
48991984MSRS230 3XR0.566063426-8083
9,500
取扱い終了
代替品有
48992036MSRS230 4XR0.586564426-8130
9,600
取扱い終了
代替品有
48992106MSRS230 5XR1.5107065426-8202
11,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48991826MSRS230 1.5XR0.306577907MSRS230 1.5 X 0.3MSRS230 1.5XR0.3 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06577907無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
48991835MSRS230 1.5XR0.506577916MSRS230 1.5 X 0.5MSRS230 1.5XR0.5 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06577916無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
48991853MSRS230 1XR0.206577864MSRS230 1 X 0.2MSRS230 1XR0.2 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06577864無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
48991984MSRS230 3XR0.506578031MSRS230 3 X 0.5MSRS230 3XR0.5 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06578031無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
48992036MSRS230 4XR0.506578083MSRS230 4 X 0.5MSRS230 4XR0.5 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06578083無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
48992106MSRS230 5XR1.506578153MSRS230 5 X 1.5MSRS230 5XR1.5 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06578153無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする