曜日別特売

ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R

ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R - NS(日進工具)
シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全48種類を絞り込む
有効長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48976523MHRH230R-0.2XR0.05X0.50.50.15450.2425-9963
10,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976532MHRH230R-0.2XR0.05X110.15450.2425-9971
10,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976541MHRH230R-0.2XR0.05X1.51.50.15450.2425-9980
12,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976557MHRH230R-0.2XR0.05X220.15450.2425-9998
13,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976566MHRH230R-0.3XR0.05X110.25450.3426-0015
10,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976575MHRH230R-0.3XR0.05X1.51.50.25450.3426-0023
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48976584MHRH230R-0.3XR0.05X220.25450.3426-0031
10,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976593MHRH230R-0.3XR0.05X2.52.50.25450.3426-0040
12,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976602MHRH230R-0.3XR0.05X330.25450.3426-0058
12,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976611MHRH230R-0.4XR0.05X110.3450.4426-0066
6,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976627MHRH230R-0.4XR0.05X220.3450.4426-0074
6,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
48976636MHRH230R-0.4XR0.05X330.3450.4426-0082
6,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976645MHRH230R-0.4XR0.05X440.3450.4426-0091
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976654MHRH230R-0.4XR0.1X110.3450.4426-0104
6,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976663MHRH230R-0.4XR0.1X220.3450.4426-0112
6,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976672MHRH230R-0.4XR0.1X330.3450.4426-0121
6,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976681MHRH230R-0.4XR0.1X440.3450.4426-0139
6,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976697MHRH230R-0.5XR0.05X110.4450.5426-0147
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976706MHRH230R-0.5XR0.05X220.4450.5426-0155
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976715MHRH230R-0.5XR0.05X330.4450.5426-0163
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976724MHRH230R-0.5XR0.05X440.4450.5426-0171
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976733MHRH230R-0.5XR0.05X550.4450.5426-0180
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976742MHRH230R-0.5XR0.1X110.4450.5426-0198
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976751MHRH230R-0.5XR0.1X220.4450.5426-0201
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976767MHRH230R-0.5XR0.1X330.4450.5426-0210
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976776MHRH230R-0.5XR0.1X440.4450.5426-0228
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976785MHRH230R-0.5XR0.1X550.4450.5426-0236
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976794MHRH230R-0.6XR0.05X220.5450.6426-0244
6,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
48976803MHRH230R-0.6XR0.05X440.5450.6426-0252
6,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976812MHRH230R-0.6XR0.05X660.5450.6426-0261
6,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976821MHRH230R-0.6XR0.1X220.5450.6426-0279
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976837MHRH230R-0.6XR0.1X440.5450.6426-0287
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976846MHRH230R-0.6XR0.1X660.5450.6426-0295
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976855MHRH230R-0.7XR0.05X440.55450.7426-0309
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976864MHRH230R-0.7XR0.05X660.55450.7426-0317
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976873MHRH230R-0.7XR0.1X440.55450.7426-0325
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976882MHRH230R-0.7XR0.1X660.55450.7426-0333
6,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
48976907MHRH230R-0.8XR0.05X660.65450.8426-0350
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976916MHRH230R-0.8XR0.05X880.65500.8426-0368
6,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976925MHRH230R-0.8XR0.1X440.65450.8426-0376
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976934MHRH230R-0.8XR0.1X660.65450.8426-0384
6,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976943MHRH230R-0.8XR0.1X880.65500.8426-0392
6,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976952MHRH230R-0.8XR0.2X440.65450.8426-0406
6,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
48976961MHRH230R-0.8XR0.2X660.65450.8426-0414
6,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
48976977MHRH230R-0.8XR0.2X880.65500.8426-0422
6,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976986MHRH230R-0.9XR0.1X440.7450.9426-0431
7,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976995MHRH230R-0.9XR0.1X880.7500.9426-0449
7,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976891MHRH230R-0.8XR0.05X440.65450.8426-0341
6,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48976891MHRH230R-0.8XR0.05X435134057MHRH230R 0.8X0.05RX4MHRH230R-0.8XR0.05X4 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具) 35134057高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃NS(日進工具)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする