ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230R - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
571件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068603MHR230R 0.2XR0.05X0.5(D6)0.50.15650
12,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068612MHR230R 0.2XR0.05X1(D6)10.15650
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
68068621MHR230R 0.3XR0.05X1(D6)10.25650
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
68068637MHR230R 0.3XR0.05X2(D6)20.25650
11,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068646MHR230R 0.4XR0.05X2(D6)20.3650
7,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068655MHR230R 0.4XR0.05X3(D6)30.3650
7,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068664MHR230R 0.4XR0.05X4(D6)40.3650
7,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068673MHR230R 0.4XR0.1X2(D6)20.3650
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
68068682MHR230R 0.4XR0.1X4(D6)40.3650
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
48977792MHR230R 0.2XR0.05X0.50.50.15--
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
68068691MHR230R 0.4XR0.1X3(D6)30.3650
7,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068707MHR230R 0.5XR0.05X2(D6)20.4650
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068716MHR230R 0.5XR0.05X3(D6)30.4650
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068725MHR230R 0.5XR0.05X4(D6)40.4650
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068734MHR230R 0.5XR0.05X5(D6)50.4650
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068752MHR230R 0.5XR0.1X4(D6)40.4650
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068761MHR230R 0.5XR0.1X3(D6)30.4650
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068777MHR230R 0.5XR0.1X5(D6)50.4650
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068786MHR230R 0.6XR0.05X2(D6)20.5650
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
48977801MHR230R 0.2XR0.05X0.5D40.50.15445
9,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68068795MHR230R 0.6XR0.05X4(D6)40.5650
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068804MHR230R 0.6XR0.05X6(D6)60.5650
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068822MHR230R 0.6XR0.1X6(D6)60.5650
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68068831MHR230R 0.7XR0.05X4(D6)40.55650
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068847MHR230R 0.7XR0.05X6(D6)60.55650
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068856MHR230R 0.7XR0.1X4(D6)40.55650
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68068865MHR230R 0.7XR0.1X6(D6)60.55650
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068874MHR230R 0.8XR0.05X4(D6)40.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068883MHR230R 0.8XR0.05X6(D6)60.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
48977817MHR230R 0.2XR0.05X110.15--
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
68068892MHR230R 0.8XR0.05X8(D6)80.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068901MHR230R 0.8XR0.1X4(D6)40.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068917MHR230R 0.8XR0.1X6(D6)60.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068926MHR230R 0.8XR0.1X8(D6)80.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068935MHR230R 0.8XR0.2X4(D6)40.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
68068944MHR230R 0.8XR0.2X6(D6)60.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
68068953MHR230R 0.8XR0.2X8(D6)80.65650
7,200
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068962MHR230R 0.9XR0.1X4(D6)40.7650
7,500
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068971MHR230R 0.9XR0.1X8(D6)80.7650
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
68068987MHR230R 1XR0.05X3(D6)30.86-
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
48977826MHR230R 0.2XR0.05X1.5D41.50.15445
9,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68068996MHR230R 1XR0.05X4(D6)40.8650
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68069005MHR230R 1XR0.05X5(D6)50.8650
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68069014MHR230R 1XR0.05X6(D6)60.8650
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68069023MHR230R 1XR0.05X8(D6)80.8650
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68069032MHR230R 1XR0.05X10(D6)100.8650
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68069041MHR230R 1XR0.05X12(D6)120.86-
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68069057MHR230R 1XR0.1X3(D6)30.86-
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68069066MHR230R 1XR0.1X4(D6)40.8650
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68069075MHR230R 1XR0.1X8(D6)80.8650
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする