NS(日進工具)
ロングネックラジアスエンドミル MHR430R
刃数
4
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全146種類を絞り込む
有効長(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
24
30
32
36
40
48
刃長(mm)
選択してください
0.8
1
1.2
1.6
2
2.5
3.2
4
5
シャンク径(Φmm)
4
6
146種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48984512
MHR430R 1.2XR0.1X10
10
1
4
50
425-7278
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984521
MHR430R 1.2XR0.1X15
15
1
4
60
425-7286
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984537
MHR430R 1.2XR0.1X5
5
1
4
50
425-7294
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984546
MHR430R 1.2XR0.2X10
10
1
4
50
425-7308
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984555
MHR430R 1.2XR0.2X15
15
1
4
60
425-7316
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984564
MHR430R 1.2XR0.2X5
5
1
4
50
425-7324
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984573
MHR430R 1.2XR0.3X10
10
1
4
50
425-7332
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984582
MHR430R 1.2XR0.3X15
15
1
4
60
425-7341
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
48984591
MHR430R 1.2XR0.3X5
5
1
4
50
425-7359
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984607
MHR430R 1.5XR0.1X12
12
1.2
4
50
425-7367
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984616
MHR430R 1.5XR0.1X18
18
1.2
4
60
425-7375
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984625
MHR430R 1.5XR0.1X6
6
1.2
4
50
425-7383
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984634
MHR430R 1.5XR0.2X12
12
1.2
4
50
425-7391
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984643
MHR430R 1.5XR0.2X18
18
1.2
4
60
425-7405
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984652
MHR430R 1.5XR0.2X6
6
1.2
4
50
425-7413
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984661
MHR430R 1.5XR0.3X12
12
1.2
4
50
425-7421
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984677
MHR430R 1.5XR0.3X18
18
1.2
4
60
425-7430
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984686
MHR430R 1.5XR0.3X6
6
1.2
4
50
425-7448
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984695
MHR430R 1.5XR0.5X12
12
1.2
4
50
425-7456
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984704
MHR430R 1.5XR0.5X18
18
1.2
4
60
425-7464
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984713
MHR430R 1.5XR0.5X6
6
1.2
4
50
425-7472
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984722
MHR430R 1XR0.05X10
10
0.8
4
50
425-7481
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984731
MHR430R 1XR0.05X12
12
0.8
4
50
425-7499
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984747
MHR430R 1XR0.05X3
3
0.8
4
50
425-7502
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
48984756
MHR430R 1XR0.05X4
4
0.8
4
50
425-7511
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984765
MHR430R 1XR0.05X5
5
0.8
4
50
425-7529
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984774
MHR430R 1XR0.05X6
6
0.8
4
50
425-7537
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984783
MHR430R 1XR0.05X8
8
0.8
4
50
425-7545
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984792
MHR430R 1XR0.1X10
10
0.8
4
50
425-7553
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984801
MHR430R 1XR0.1X12
12
0.8
4
50
425-7561
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984817
MHR430R 1XR0.1X3
3
0.8
4
50
425-7570
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984826
MHR430R 1XR0.1X4
4
0.8
4
50
425-7588
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984835
MHR430R 1XR0.1X5
5
0.8
4
50
425-7596
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
48984844
MHR430R 1XR0.1X6
6
0.8
4
50
425-7600
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984853
MHR430R 1XR0.1X8
8
0.8
4
50
425-7618
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984862
MHR430R 1XR0.2X10
10
0.8
4
50
425-7626
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984871
MHR430R 1XR0.2X12
12
0.8
4
50
425-7634
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984887
MHR430R 1XR0.2X3
3
0.8
4
50
425-7642
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984896
MHR430R 1XR0.2X4
4
0.8
4
50
425-7651
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984905
MHR430R 1XR0.2X5
5
0.8
4
50
425-7669
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984914
MHR430R 1XR0.2X6
6
0.8
4
50
425-7677
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984923
MHR430R 1XR0.2X8
8
0.8
4
50
425-7685
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984932
MHR430R 1XR0.3X10
10
0.8
4
50
425-7693
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984941
MHR430R 1XR0.3X12
12
0.8
4
50
425-7707
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984957
MHR430R 1XR0.3X3
3
0.8
4
50
425-7715
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984966
MHR430R 1XR0.3X4
4
0.8
4
50
425-7723
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984975
MHR430R 1XR0.3X5
5
0.8
4
50
425-7731
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984984
MHR430R 1XR0.3X6
6
0.8
4
50
425-7740
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48984993
MHR430R 1XR0.3X8
8
0.8
4
50
425-7758
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985002
MHR430R 2.5XR0.1X10
10
2
4
50
425-7766
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ