NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430
刃数
4
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48985395
MHR430 1.1X10
-
10
1.7
4
50
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985404
MHR430 1.1X16
-
16
1.7
4
60
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985413
MHR430 1.1X6
-
6
1.7
4
50
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985422
MHR430 1.2X10
-
10
1.8
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985431
MHR430 1.2X12
-
12
1.8
4
50
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985447
MHR430 1.2X16
-
16
1.8
4
60
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985456
MHR430 1.2X6
-
6
1.8
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985465
MHR430 1.2X8
-
8
1.8
4
50
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985474
MHR430 1.3X12
-
12
1.9
4
50
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985483
MHR430 1.3X18
-
18
1.9
4
60
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985492
MHR430 1.3X6
-
6
1.9
4
50
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985517
MHR430 1.4X12
-
12
2.1
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985526
MHR430 1.4X14
-
14
2.1
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985535
MHR430 1.4X16
-
16
2.1
4
60
¥
5,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985544
MHR430 1.4X22
-
22
2.1
4
60
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985553
MHR430 1.4X6
-
6
2.1
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985562
MHR430 1.4X8
-
8
2.1
4
50
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985587
MHR430 1.5X12
-
12
2.3
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985596
MHR430 1.5X14
-
14
2.3
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985614
MHR430 1.5X18
-
18
2.3
4
60
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985641
MHR430 1.5X8
-
8
2.3
4
50
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985657
MHR430 1.6X10
-
10
2.4
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985666
MHR430 1.6X12
-
12
2.4
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985675
MHR430 1.6X14
-
14
2.4
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985684
MHR430 1.6X16
-
16
2.4
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985693
MHR430 1.6X18
-
18
2.4
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
48985702
MHR430 1.6X20
-
20
2.4
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985711
MHR430 1.6X26
-
26
2.4
4
70
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985727
MHR430 1.6X6
-
6
2.4
4
50
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985736
MHR430 1.6X8
-
8
2.4
4
50
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985745
MHR430 1.7X14
-
14
2.5
4
60
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985754
MHR430 1.7X24
-
24
2.5
4
70
¥
12,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985763
MHR430 1.7X6
-
6
2.5
4
50
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985772
MHR430 1.8X10
-
10
2.7
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
48985781
MHR430 1.8X12
-
12
2.7
4
50
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
48985797
MHR430 1.8X14
-
14
2.7
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985806
MHR430 1.8X16
-
16
2.7
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985815
MHR430 1.8X18
-
18
2.7
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985824
MHR430 1.8X20
-
20
2.7
4
60
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985833
MHR430 1.8X25
-
25
2.7
4
70
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985842
MHR430 1.8X6
-
6
2.7
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985851
MHR430 1.8X8
-
8
2.7
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985867
MHR430 1.9X16
-
16
2.8
4
60
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985876
MHR430 1.9X28
-
28
2.8
4
70
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985885
MHR430 1.9X6
-
6
2.8
4
50
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985894
MHR430 10X40
-
40
15
10
110
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
48985903
MHR430 10X60
-
60
15
10
130
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985912
MHR430 10X80
-
80
15
10
150
¥
25,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
48985921
MHR430 1X10
-
10
1.5
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48985937
MHR430 1X12
-
12
1.5
4
50
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ