無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全276種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
276種類すべて表示中
注文コード
品番
R
有効長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37203162MRB230 R0.25X1X4-10.350.5445
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203187MRB230 0.75X3X4-31.11.5445
3,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203196MRB230 1×3×4-31.52445
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203293MRB230 2.5X10X6-103.55670
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203302MRB230 3X10X6-1066670
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203214MRB230 R1.5X6X4-62.53460
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
37203266MRB230 2X12X6-1234665
5,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203223MRB230 R1.5X6X6-62.53660
4,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203275MRB230 2X14X6-1434665
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48988143MRB230 R0.075X0.3-0.30.10.15445
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
48988152MRB230 R0.075X0.5-0.50.10.15445
13,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
37203284MRB230 2X16X6-1634665
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48988161MRB230 R0.075X1-10.10.15445
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
37203241MRB230 R1.5X14X6-142.53660
5,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
48988177MRB230 R0.15X0.5-0.50.20.3445
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
37203257MRB230 R1.5X16X6-162.53660
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48988195MRB230 R0.15X0.75-0.750.20.3445
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
37203171MRB230 R0.4X9X4-90.60.8445
5,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203862MRB230 R0.25X9X6-90.350.5645
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203871MRB230 R0.25X10X6-100.350.5645
8,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
37202785MRB230 R0.3X9.5X4-9.50.450.6445
5,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37202846MRB230 1X35X4-351.52470
8,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203205MRB230 1X40X4-401.52490
8,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203853MRB230 1X40X6-401.52690
12,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
48988703MRB230 R0.2X0.5-0.50.30.4445
4,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
48988886MRB230 R0.35X2-20.50.7445
3,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
48988895MRB230 R0.35X4-40.50.7445
3,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
48988904MRB230 R0.35X6-60.50.7445
3,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
48988913MRB230 R0.35X8-80.50.7445
4,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48988922MRB230 R0.3X1-10.450.6445
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
48989193MRB230 R0.45X2-20.650.9445
3,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
48989202MRB230 R0.45X4-40.650.9445
3,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
48989211MRB230 R0.45X6-60.650.9445
3,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
48989227MRB230 R0.45X8-80.650.9445
3,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
48989437MRB230 R0.5X13-130.751445
4,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
48989482MRB230 R0.5X2-20.751445
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
48989491MRB230 R0.5X2.5-2.50.751445
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
48989656MRB230 R0.6X2.4-2.40.91.2445
4,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
48989902MRB230 R1.5X12 (D6)-122.53660
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48990067MRB230 R1X13-131.52445
3,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
48991004MRB230 R2X20(D6)-2034665
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991083MRB230 R3X15-1566670
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
48991092MRB230 R3X20-2066670
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
37203083MRB230 1.25X6×41.2562.32.5445
4,800
取扱い終了
代替品有
37203232MRB230 1.5×12×61.5122.53660
4,600
取扱い終了
代替品有
37202855MRB230 1.25X10×41.25102.32.5445
5,050
取扱い終了
代替品有
37202864MRB230 1.25X15×41.25152.32.5450
6,000
取扱い終了
代替品有
37202873MRB230 1.25X20×41.25202.32.5455
7,000
取扱い終了
代替品有
37202882MRB230 1.25X25×41.25252.32.5465
7,500
取扱い終了
代替品有
37202891MRB230 1.25X30×41.25302.32.5470
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37203083MRB230 1.25X6×408037477MRB230 1.25X6X4MRB230 1.25X6×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037477無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
37203232MRB230 1.5×12×648989902MRB230 R1.5X12 (D6)MRB230 1.5×12×6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具) 48989902無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
37202855MRB230 1.25X10×408037486MRB230 1.25X10X4MRB230 1.25X10×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037486無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37202864MRB230 1.25X15×408037495MRB230 1.25X15'X4MRB230 1.25X15×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037495無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
37202873MRB230 1.25X20×408037504MRB230 1.25X20X4MRB230 1.25X20×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037504無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
37202882MRB230 1.25X25×408037513MRB230 1.25X25X4MRB230 1.25X25×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037513無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
37202891MRB230 1.25X30×408037522MRB230 1.25X30'X4MRB230 1.25X30×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037522無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする