フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)

フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用) - 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(一般使い捨て用) - 日本バイリーン

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。

用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。長さ(m)20ろ過速度(風速)2.5m/s材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)60内容量1巻
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
捕集効率(%)
圧力損失
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48968132FR-5801.6080(初期)54Pa8.0
62,900
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968141FR-585BL1.7385(初期)59Pa11.3
124,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1が参考にしています
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする