日本バイリーン
お掃除用クロス#ブルー
厚手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。
用途
水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。
色
薄青
トラスコ品番
414-1016
材質
ナイロン/ポリエステル
質量(g)
112
シートサイズ(mm)
330×330
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48968263
WC004
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください