日本バイリーン
ワイピングクロスVIF085#パステルブルー
薄手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、くさび状のエッジが汚れを強力にかき取ります。
用途
水拭きで、より高い拭き取り性能を発揮。
色
薄青
トラスコ品番
414-1008
材質
ナイロン/ポリエステル
質量(g)
47
シートサイズ(mm)
330×330
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48968254
WC001
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください