JST(日本圧着端子製造)
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
7.2
材質(絶縁体)
ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
3.7
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49020702
V1.25-S3A
0.25~1.65
22~16
赤
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
49020711
V2-S3A
1.04~2.63
16~14
青
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表