ノガ
超硬カウンターシンク
刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
用途
被削材:1000N/mm
2
以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。
刃数
3
先端角(°)
90
材質
超硬(K20)
仕様
3枚刃
表面処理
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
全長(mm)
選択してください
45
50
56
60
63
67
71
シャンク径(Φmm)
選択してください
5
6
8
10
12
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49006623
CJ0635K
6.3
45
5
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006632
CJ0836K
8.3
50
6
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006641
CJ1046K
10.4
50
6
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006657
CJ1248K
12.4
56
8
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006666
CJ1651K
16.5
60
10
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
49006675
CJ2051K
20.5
63
10
¥
54,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
49006693
CJ2501K
25
67
10
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006711
CJ3112K
31
71
12
¥
80,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください