ノガ
LEDドーナッツ用レンズユニット
LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。
用途
LED6000用のオプションレンズユニット
トラスコ品番
412-2119
材質
ガラスレンズにゴム製のアタッチメント
質量(g)
200
倍率
2.3倍
光源(mm)
145
レンズサイズ(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49006824
LED0300
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください