曜日別特売

カウンターシンク(外径面取り用)

カウンターシンク(外径面取り用) - ノガカウンターシンク(外径面取り用) - ノガカウンターシンク(外径面取り用) - ノガカウンターシンク(外径面取り用) - ノガカウンターシンク(外径面取り用) - ノガカウンターシンク(外径面取り用) - ノガ

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端角(°)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006237KP02-01090404-46310.12318ストレートΦ10
48,700
44,980
49,478(税込)
当日出荷
49006246KP02-01590404-46490.15418MT1
51,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006255KP02-02060404-46570.11918ストレートΦ10
48,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006264KP02-03090404-46650.96342MT2
111,800
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006273KP02-03590404-46730.89342ストレートΦ10/16
111,800
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006282KP02-05060404-4681142MT2
111,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006291KP02-09090404-46901.248MT2
112,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006307KP02-10560404-47031.448MT2
113,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006316KP02-13590404-47111.660MT2
141,200
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006325KP02-15090404-47202.280MT2
166,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006334KP02-15160404-47382.480MT3
166,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006343KP02-15690404-47462.680MT3
167,300
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006352KP02-16690404-47543.4100MT3
219,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする