カウンターシンクセット

カウンターシンクセット - ノガカウンターシンクセット - ノガ

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。
深く鋭い切れ刃です。

用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃数
先端角(°)
切刃形状
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006605CJ5154T1セット(5本組)3903枚刃高速度鋼(HSS)412-2054
49,200
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006614CJ6152T1セット(6本組)3903枚刃高速度鋼(HSS)412-2062
46,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする