415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 - ハンマーキャスター

専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。

材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入仕様パイプ差込み式トラスコ品番398-4621形状自在式(ストッパー付)質量(g)411車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチール適合パイプ外径(Φmm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488353944152EN-R75 BAR01754038×5295
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする