光
大型車用 カーストップ
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(8)
(2件のレビュー)
ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
用途
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
適合
大型車用
材質
EPDM・SBR
幅(mm)
120
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
175
奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48890283
KGST-231
大型車用
EPDM・SBR
3.5
120
175
250
-
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
48890292
KGST-232
大型車用
EPDM・SBR
3.5
120
175
250
-
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください