エスゴムマット 300角

エスゴムマット 300角 - 光エスゴムマット 300角 - 光エスゴムマット 300角 - 光エスゴムマット 300角 - 光

防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。

用途工場内作業ライン用マットなど。材質合成ゴム(SBR)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5質量(g)520内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48890195SGM3-30-1グレー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48890204SGM3-30-2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48890213SGM3-30-3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする