光
LEDライト付ルーペ (ピンセット付)
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途
部品の組立て・検査。
倍率(倍)
5
セット内容
ピンセット
トラスコ品番
405-2234
材質
レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)
29(収納時)
全長(mm)
116
質量(g)
20
電源
ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
レンズサイズ(mm)
30
縦(mm)
116
横(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48888831
HE-08
5
30
¥
3,096
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください