ゼクサスチェン
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様
リベット形
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1本
注意
※温度が80度C以上では油が漏れやすくなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043574
40FS-TS
12.7
240
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49043601
50FS-TS
15.875
192
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49043635
60FS-TS
19.05
160
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49043662
80FS-TS
25.4
120
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください