チップ APMT

チップ APMT - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMT - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40902154APMT090208R CY250CY2502.38
12,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
40902285APMT12T308R CY100HCY100H3.97
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40902294APMT12T308R CY250CY2503.97
14,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40902321APMT12T320R CY250CY2503.97
14,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902337APMT12T330R CY250CY2503.97
14,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902355APMT150408R CY100HCY100H4.76
15,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40902364APMT150408R CY250CY2504.76
15,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40902373APMT150408R GF30GF304.76
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902407APMT150420R CY250CY2504.76
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902416APMT150430R CY250CY2504.76
15,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
40902425APMT150430R GF30GF304.76
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902434APMT160408L CY100HCY100H4.76
16,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902443APMT160408L CY250CY2504.76
16,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
40902461APMT160430L CY250CY2504.76
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40902477APMT170408L CY100HCY100H4.76
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40902486APMT170408L CY250CY2504.76
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
40902504APMT170430L CY250CY2504.76
16,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902513APMT190508L CY100HCY100H5.56
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
40902522APMT190508L CY250CY2505.56
19,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40902547APMT190530L CY250CY2505.56
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40902583APMT250508L CY100HCY100H5.56
25,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
40902592APMT250508L CY250CY2505.56
25,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
40902617APMT250530L CY250CY2505.56
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
40902145APMT090208RCY100H2.38
オープン
取扱い終了
40902303APMT12T308RGF303.97
オープン
取扱い終了
40902312APMT12T320RCY100H3.97
オープン
取扱い終了
40902346APMT12T330RGF303.97
オープン
取扱い終了
40902382APMT150408RWH104.76
オープン
取扱い終了
40902391APMT150420RCY100H4.76
オープン
取扱い終了
40902452APMT160408LGF304.76
オープン
取扱い終了
40902495APMT170408LGF304.76
オープン
取扱い終了
40902531APMT190508LGF305.56
オープン
取扱い終了
40902601APMT250508LGF305.56
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする