MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TCMT-JE
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40915752
TCMT110204-JE HG8025
1箱(10個)
11
2.38
0.4
6.35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915761
TCMT110204-JE HG8010
1箱(10個)
11
2.38
0.4
6.35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915786
TCMT110204-JE GM25
1箱(10個)
11
2.38
0.4
6.35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915813
TCMT110208-JE HG8025
1箱(10個)
11
2.38
0.8
6.35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915847
TCMT110208-JE GM25
1箱(10個)
11
2.38
0.8
6.35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915856
TCMT16T304-JE IP2000
1箱(10個)
16.5
3.97
0.4
9.525
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915865
TCMT16T304-JE HG8025
1箱(10個)
16.5
3.97
0.4
9.525
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
40915892
TCMT16T304-JE GM25
1箱(10個)
16.5
3.97
0.4
9.525
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915917
TCMT16T308-JE IP2000
1箱(10個)
16.5
3.97
0.8
9.525
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915926
TCMT16T308-JE HG8025
1箱(10個)
16.5
3.97
0.8
9.525
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915935
TCMT16T308-JE HG8010
1箱(10個)
16.5
3.97
0.8
9.525
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915953
TCMT16T308-JE GM25
1箱(10個)
16.5
3.97
0.8
9.525
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48881621
TCMT110204-JE HG8025
1パック(10個)
11
2.38
0.4
6.35
¥
7,300
取扱い終了
48881637
TCMT110208-JE HG8025
1パック(10個)
11
2.38
0.8
6.35
¥
7,300
取扱い終了
48881646
TCMT16T304-JE HG8025
1パック(10個)
16.5
3.97
0.4
9.525
¥
12,000
取扱い終了
48881655
TCMT16T308-JE HG8025
1パック(10個)
16.5
3.97
0.8
9.525
¥
12,000
取扱い終了
40915707
TCMT090204-JE
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
40915716
TCMT090204-JE
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
40915725
TCMT110202-JE
1箱(10個)
11
2.38
0.2
6.35
オープン
取扱い終了
40915734
TCMT110202-JE
1箱(10個)
11
2.38
0.2
6.35
オープン
取扱い終了
40915743
TCMT110204-JE
1箱(10個)
11
2.38
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
40915777
TCMT110204-JE CZ25
1箱(10個)
11
2.38
0.4
6.35
¥
8,700
取扱い終了
40915804
TCMT110208-JE
1箱(10個)
11
2.38
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
40915822
TCMT110208-JE
1箱(10個)
11
2.38
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
40915831
TCMT110208-JE CZ25
1箱(10個)
11
2.38
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
40915874
TCMT16T304-JE
1箱(10個)
16.5
3.97
0.4
9.525
オープン
取扱い終了
40915883
TCMT16T304-JE CZ25
1箱(10個)
16.5
3.97
0.4
9.525
¥
14,200
取扱い終了
40915944
TCMT16T308-JE
1箱(10個)
16.5
3.97
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください