※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TCMT-JE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
48881655
品番
TCMT16T308-JE HG8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
429-5188
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。