富士通
インテリア常備灯
お部屋に一灯備えたい常備灯です。
蓄光剤入りプレートを採用しています。
用途
非常灯
仕様
1個入ヘッダー付ポリ袋
付属品
木ねじ2本
トラスコ品番
402-9534
材質(本体)
HPS
質量(g)
150
電源
単1形乾電池×2個(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×51×210
使用電球
クリプトン球(2.5V 0.5A)
点灯時間
約19時間
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49037107
NE122F-W(H)
¥1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください