スーパーフレックス(速硬化タイプ)

スーパーフレックス(速硬化タイプ) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スーパーフレックス(速硬化タイプ) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。

用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488554751311327418-8021透明
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488554841312042418-8039ホワイト
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855475
2018-01-10
用途: ディスプレイ製品の接着
三光映機株式会社

クリアーを購入、セメ○インのシリコーンシーラントのクリアーと比較すると、透明度は高いです。が、レジン等の様にいかないのは、しょうがないですね。塗布時にかなりキツイ酢酸臭がします。乾きも早く、2時間程度で触ってもベト付きませんでした。もう少し透明度が欲しいのと、値段が高いので、-1ポイントとさせて頂きました。

対象商品 : 48855475
2015-04-28
用途: 目に付く部分のシーリングを目立たせたくないとき

伸びもよく接着力も問題ないようでした、色の透明に関しては若干にごった色をしていますが、ショーケースでもない限り特段問題ないようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする