曜日別特売

シーリングラップ

シーリングラップ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シーリングラップ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。

用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。使用温度範囲(℃)-54~260基材シリコーンゴム質量(g)24種類自己融着テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.5絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855581LSW-10B-54~2602510.5シリコーンゴム自己融着ブラック
オープン
759
835(税込)
当日出荷
48855597LSW-10G-54~2602510.5シリコーンゴム自己融着グレー
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする