環境放射線モニター(シンチレーション式)

環境放射線モニター(シンチレーション式) - HORIBA環境放射線モニター(シンチレーション式) - HORIBA

通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。

用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。トラスコ品番416-6523セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。質量(g)175電源単3乾電池×2本(付属)検出方式CsI(Tl)シンチレーション式サンプリング60秒測定対象放射線γ線寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121内容量1台
注意
※放射線量の安全性や危険性を判定するための装置ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48874235PA-1100-
170,000159,800
159,800
175,780(税込)
当日出荷
17589297PA-1100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
170,000159,800
129,800
アウトレット
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする