マイゾックス
ロッドクランプ TL-RC
受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途
建築
トラスコ品番
408-8409
厚さ(mm)
30
質量(g)
115
縦(mm)
50
横(mm)
1600
マイゾックスコード
217838
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001732
TL-RC
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください