2スピード手動油圧ポンプ

2スピード手動油圧ポンプ - マサダ製作所

10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。

トラスコ品番395-6539質量(kg)8.5最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT3/8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856552MP-1W高圧:70/低圧:2.5700
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする