曜日別特売

三段式油圧ジャッキ

三段式油圧ジャッキ - マサダ製作所三段式油圧ジャッキ - マサダ製作所三段式油圧ジャッキ - マサダ製作所

標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。

付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856421HFT315015030(3t)8.2
84,480
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする