ゲージ付油圧ジャッキ

ゲージ付油圧ジャッキ - マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキ - マサダ製作所
(1件のレビュー)

圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。

付属品ハンドル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856367MH-10P150150100(10t)9.9
103,290
84,980
93,478(税込)
当日出荷
車上渡し
48856376MH-15P165165150(15t)12.8
127,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48856394MH-20P160160200(20t)14.3
153,720
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48856367
2022-04-24
用途: 載荷試験
建設業・工事業

4/16に即日または翌日発送商品であることを確認して購入。
発送遅れの連絡を受けたが4/22出荷であれば4/24には届く、4/25からは使えると思い納得。
しかし、4/24現在でまだ届かない。
発送伝票が発行されないので、状況確認すらできない。
余裕を持って注文したのにこれでは、全然頼りにならない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし、大変申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする