ST 角引手

ST 角引手 - MK(丸喜金属本社)ST 角引手 - MK(丸喜金属本社)

ステンレス製なので耐蝕性に優れています。

用途工場・倉庫などの出入口に。材質ステンレス(SUS304)セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16種類引手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48897782S-930-120419-152850120×35×11.6
1,200
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48897791S-930-150419-153680150×40×12.5
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする