曜日別特売

ターンキャッチ(ステンレス製)

ターンキャッチ(ステンレス製) - 水本機械製作所ターンキャッチ(ステンレス製) - 水本機械製作所

90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48969846B-2359397-7269407555.4
3,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
48969855B-2360397-7277648566.5
4,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48969864B-2361397-728514711088.6
6,380
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする