水本機械製作所
スーパーロングSカン(ステンレス製)
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
21
寸法R(mm)
8.5
寸法W2(mm)
19.5
寸法S2(mm)
17
H(mm)
50
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48969873
A-2333
397-7170
173
1000
990
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48969882
A-2334
397-7188
204
70
1190
¥
4,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
48969891
A-2335
397-7196
249
1000
1490
¥
4,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
48969907
A-2336
397-7200
296
1800
990
¥
5,470
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください