三菱ケミカル
ヒシ ASKOC-30本体・蓋セット GN 緑
折りたたみができる保冷・保温コンテナです。洗浄ができて衛生的です。硬質スキン層採用で丈夫で長持ちです。リサイクルが可能で環境に優しいです。
用途
食品用コンテナ
フタの有無
あり
仕様
フタ付
トラスコ品番
419-1544
材質
ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)発泡
質量(kg)
2.7
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
302
有効内寸法・高さ(mm)
204
有効内寸法・幅(mm)
466
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48890563
ASKOC-30-SET GN
29
530×366×280
グリーン
101
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください