曜日別特売

チップ CNMG

チップ CNMG - 三菱マテリアル
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48957483CNMG120404 MC602512.94.760.4660-5940MC6025
10,300
取扱い終了
返品不可
48957492CNMG120404 UE603512.94.760.4660-5958UE6035
9,400
取扱い終了
48957501CNMG120404 UE610512.94.760.4660-5966UE6105
10,300
取扱い終了
返品不可
48957623CNMG120408 MC602512.94.760.8660-6083MC6025
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957632CNMG120408 UE610512.94.760.8660-6091UE6105
10,300
取扱い終了
返品不可
48958192CNMG190616 MC602519.36.351.6660-6652MC6025
29,000
取扱い終了
返品不可
48958156CNMG190612 MC602519.36.351.2660-6610MC6025
29,000
取扱い終了
返品不可
48958147CNMG190608 UE611019.36.350.8660-6601UE6110
29,000
取扱い終了
返品不可
48958131CNMG190608 UE610519.36.350.8660-6598UE6105
29,000
取扱い終了
返品不可
48958122CNMG190608 MC602519.36.350.8660-6580MC6025
29,000
取扱い終了
返品不可
48957806CNMG120412 MC602512.94.761.2660-6261MC6025
10,300
取扱い終了
返品不可
48957815CNMG120412 UE610512.94.761.2660-6270UE6105
10,300
取扱い終了
返品不可
48957912CNMG120416 UE610512.94.761.6660-6377UE6105
10,300
取扱い終了
返品不可
48957973CNMG160608 MC602516.16.350.8660-6431MC6025
22,900
取扱い終了
返品不可
48957982CNMG160608 UE610516.16.350.8660-6440UE6105
22,900
取扱い終了
返品不可
48958025CNMG160612 MC602516.16.351.2660-6482MC6025
22,900
取扱い終了
返品不可
48958034CNMG160612 UE610516.16.351.2660-6491UE6105
22,900
取扱い終了
返品不可
48958104CNMG160616 MC602516.16.351.6660-6563MC6025
22,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする