曜日別特売

チップ XDGX-PDFR-GL

チップ XDGX-PDFR-GL - 三菱マテリアル
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48966181XDGX227008PDFR-GL LC15TF1パック(10個)LC15TF0.8
75,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
48966197XDGX227016PDFR-GL LC15TF1パック(10個)LC15TF1.6
75,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
48966206XDGX227020PDFR-GL LC15TF1パック(10個)LC15TF2
75,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
48966215XDGX227030PDFR-GL LC15TF1パック(10個)LC15TF3
75,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
48966224XDGX227032PDFR-GL LC15TF1パック(10個)LC15TF3.2
75,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
48966233XDGX227040PDFR-GL LC15TF1パック(10個)LC15TF4
75,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
48966242XDGX227050PDFR-GL LC15TF1パック(10個)LC15TF5
75,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
58682032XDGX175004PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF0.4
64,300
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
58682041XDGX175004PDFR-GL TF151箱(10個)TF150.4
25,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58682057XDGX175008PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF0.8
64,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
58682066XDGX175008PDFR-GL TF151箱(10個)TF150.8
25,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58682075XDGX175012PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF1.2
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58682084XDGX175012PDFR-GL TF151箱(10個)TF151.2
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58682093XDGX175016PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF1.6
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58682102XDGX175016PDFR-GL TF151箱(10個)TF151.6
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58682111XDGX175020PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF2
64,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
58682127XDGX175020PDFR-GL TF151箱(10個)TF152
25,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58682136XDGX175024PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF2.4
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58682145XDGX175024PDFR-GL TF151箱(10個)TF152.4
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58682154XDGX175030PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF3
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58682163XDGX175030PDFR-GL TF151箱(10個)TF153
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58682172XDGX175032PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF3.2
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58682181XDGX175032PDFR-GL TF151箱(10個)TF153.2
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58682197XDGX175040PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF4
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58682206XDGX175040PDFR-GL TF151箱(10個)TF154
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58682215XDGX175050PDFR-GL LC15TF1箱(10個)LC15TF5
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58682224XDGX175050PDFR-GL TF151箱(10個)TF155
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58682242XDGX227008PDFR-GL TF151箱(10個)TF150.8
41,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
58682267XDGX227016PDFR-GL TF151箱(10個)TF151.6
41,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58682285XDGX227020PDFR-GL TF151箱(10個)TF152
41,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58682303XDGX227030PDFR-GL TF151箱(10個)TF153
41,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58682321XDGX227032PDFR-GL TF151箱(10個)TF153.2
41,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58682346XDGX227040PDFR-GL TF151箱(10個)TF154
41,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58682364XDGX227050PDFR-GL TF151箱(10個)TF155
41,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58682233XDGX227008PDFR-GL1箱(10個)LC15TF0.8
58,000
取扱い終了
58682251XDGX227016PDFR-GL1箱(10個)LC15TF1.6
58,000
取扱い終了
58682276XDGX227020PDFR-GL1箱(10個)LC15TF2
58,000
取扱い終了
58682294XDGX227030PDFR-GL1箱(10個)LC15TF-
58,000
取扱い終了
58682312XDGX227032PDFR-GL1箱(10個)LC15TF3.2
58,000
取扱い終了
58682337XDGX227040PDFR-GL1箱(10個)LC15TF-
58,000
取扱い終了
58682355XDGX227050PDFR-GL1箱(10個)LC15TF-
58,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする