小径WSTARドリル

小径WSTARドリル - 三菱マテリアル
材質超硬内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48961281STAWMN1400S161483145
52,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
48961297STAWMN1450S1614.583145
52,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
48961306STAWMN1500S201590155
52,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
48961464STAWSN1400S161453115
46,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
48961473STAWSN1450S1614.553115
46,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
48961482STAWSN1500S201560125
46,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする