曜日別特売

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード - ミドリ安全

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。

ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49010701SCR1200FCAP-HH-23.523.5
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010717SCR1200FCAP-HH-24.024
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010726SCR1200FCAP-HH-24.524.5
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010735SCR1200FCAP-HH-25.025
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010744SCR1200FCAP-HH-25.525.5
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010753SCR1200FCAP-HH-26.026
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010762SCR1200FCAP-HH-26.526.5
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010771SCR1200FCAP-HH-27.027
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010787SCR1200FCAP-HH-27.527.5
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010796SCR1200FCAP-HH-28.028
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする