エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco

エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco - ミドリ安全エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco - ミドリ安全エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco - ミドリ安全エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco - ミドリ安全エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco - ミドリ安全エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco - ミドリ安全エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco - ミドリ安全

ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。

ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能静電気帯電防止、耐滑性JIS規格JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)PEカップインソール靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49008197ESG3890ECO-W-22.022
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008206ESG3890ECO-W-22.522.5
19,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
49008215ESG3890ECO-W-23.023
19,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49008224ESG3890ECO-W-23.523.5
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008233ESG3890ECO-W-24.024
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008242ESG3890ECO-W-24.524.5
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008251ESG3890ECO-W-25.025
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008267ESG3890ECO-W-25.525.5
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008276ESG3890ECO-W-26.026
19,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49008285ESG3890ECO-W-26.526.5
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008294ESG3890ECO-W-27.027
19,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49008303ESG3890ECO-W-27.527.5
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008312ESG3890ECO-W-28.028
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする