曜日別特売

ABS製ヘルメット 通気孔付

ABS製ヘルメット 通気孔付 - ミドリ安全ABS製ヘルメット 通気孔付 - ミドリ安全ABS製ヘルメット 通気孔付 - ミドリ安全ABS製ヘルメット 通気孔付 - ミドリ安全

頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
ムレを軽減する通気孔付きです。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物用。材質帽体:ABS樹脂仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380使用区分飛来・落下物用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49007393SC-11BVRA-BLブルー
4,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49007411SC-11BVRA-Yイエロー
4,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
49007402SC-11BVRA-Wホワイト
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49007402SC-11BVRA-W07077795SC-11BVRA-WSC-11BVRA-W ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全 07077795ヘルメット 通気孔付ミドリ安全1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする