ミドリ安全
ABS製ヘルメット
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)
282
幅(mm)
221
高さ(mm)
162
質量(g)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007357
SC-11BRA-BL
ブルー
飛来・落下物用、電気用
帽体:ABS樹脂
ワンタッチ
アメリカン
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49007366
SC-11BRA-W
ホワイト
飛来・落下物用、電気用
帽体:ABS樹脂
ワンタッチ
アメリカン
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49007375
SC-11BRA-Y
イエロー
飛来・落下物用、電気用
帽体:ABS樹脂
ワンタッチ
アメリカン
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください