ミドリ安全
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
用途
飛来・落下物用。
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)
271
幅(mm)
212
高さ(mm)
150
質量(g)
370
通気孔
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007287
SC-9FVRA-BL
ブルー
飛来・落下物用
帽体:FRP樹脂
ワンタッチ
野球帽
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49007323
SC-9FVRA-W
ホワイト
飛来・落下物用
帽体:FRP樹脂
ワンタッチ
野球帽
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49007332
SC-9FVRA-Y
イエロー
飛来・落下物用
帽体:FRP樹脂
ワンタッチ
野球帽
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10353062
SC-9FVRA-IV
アイボリー
飛来・落下物用
帽体:FRP樹脂
ワンタッチ
野球帽
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10353105
SC-9FVRA-MG
モスグリーン
飛来・落下物用
帽体:FRP樹脂
ワンタッチ
野球帽
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10353114
SC-9FVRA-OR
オレンジ
飛来・落下物用
帽体:FRP樹脂
ワンタッチ
野球帽
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください