曜日別特売

FRP製ヘルメット 野球帽型

FRP製ヘルメット 野球帽型 - ミドリ安全FRP製ヘルメット 野球帽型 - ミドリ安全FRP製ヘルメット 野球帽型 - ミドリ安全FRP製ヘルメット 野球帽型 - ミドリ安全FRP製ヘルメット 野球帽型 - ミドリ安全FRP製ヘルメット 野球帽型 - ミドリ安全FRP製ヘルメット 野球帽型 - ミドリ安全

上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物用。種類野球帽質量(g)370使用区分飛来・落下物用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
種類
材質
ひもタイプ
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49007262SC-9FRA-W飛来・落下物用野球帽帽体:FRP樹脂ワンタッチホワイト
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49007271SC-9FRA-Y飛来・落下物用野球帽帽体:FRP樹脂ワンタッチイエロー
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353008SC-9FRA-IV飛来・落下物用野球帽帽体:FRP樹脂--
4,700
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
10353044SC-9FRA-MG飛来・落下物用野球帽帽体:FRP樹脂--
4,700
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
10353053SC-9FRA-OR飛来・落下物用野球帽帽体:FRP樹脂--
4,700
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
49007226SC-9FRA-BL飛来・落下物用野球帽帽体:FRP樹脂ワンタッチブルー
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする