曜日別特売

アールカットニッパ(凹刃)

アールカットニッパ(凹刃) - 室本鉄工アールカットニッパ(凹刃) - 室本鉄工アールカットニッパ(凹刃) - 室本鉄工

凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。

用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900467HW25R-150150
14,720
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする