室本鉄工
ハンディーケーブルカッタCK20
小型軽量で簡単に切断できます。
用途
電気工事関連。各種ケーブル切断。
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
400-5350
全長(mm)
215
質量(g)
330
切断能力(mm
2
)IV線
60(直径13.6)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm
2
)IV線
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48900503
CK20-215
60(直径13.6)
215
¥
6,640
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表