室本鉄工
プラスチックニッパ(平刃)
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途
プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)
150
仕様
平刃、ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6709
質量(g)
125
切断能力(Φmm) 樹脂
5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48900424
66SF-150
¥
5,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください