超硬ワイヤニッパ

超硬ワイヤニッパ - 室本鉄工超硬ワイヤニッパ - 室本鉄工超硬ワイヤニッパ - 室本鉄工
(1件のレビュー)

ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。

用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)200仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6741質量(g)265切断能力(Φmm) ピアノ線1.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) ピアノ線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900415CT305-82001.2
15,840
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900415
2023-06-21
用途: 刃が外れた

刃こぼれで無く、右側の刃が外れた。刃が溶接されているのか?
刃が吹き飛んだ。カットしているのはφ0.5㎜のステンレスコイルである。
こんなニッパは初めてみた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする