室本鉄工
鋼線ニッパ
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
用途
溶接ワイヤーの切断。
全長(mm)
175
仕様
厚刃、ばね付、成形カバー付
トラスコ品番
395-6580
質量(g)
290
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48900354
203-175
¥
6,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください