明工社
引掛埋込コンセント
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途
設備工事用。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48942722
MH2872
接地2P
15
125
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48942731
MH2875
3P
20
250
¥
750
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48942747
MH2876
接地3P
20
250
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意